咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 SENEX PRO ESD, S3 欧盟鞋码 38
商品编号
092246 38
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 SENEX PRO ESD, S3 欧盟鞋码 38
商品编号:092246 38
耐刺穿性:纺织物
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 红色
适用于矫形鞋垫:是
鞋底材料:TPU/PU
包头材料:合成
不含金属和皮革的装备:是
带反光材料(可见性良好):是
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
外层材料:Cordura®
防护等级:S3
安全鞋的欧盟尺码:38.0

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 38 – 47 订货。

标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
TRAINERS 系列的安全鞋。
  • 透气纺织内衬。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • TPU/PU 鞋底 TRAINERS,防滑。
  • TPU 重叠盖,用于保护面料。
  • 不含金属和皮革的装备。
  • 安全反光条。
  • ESD 装备。

安全鞋由耐磨、耐脏并且防水的 Cordura® 材料制成。
  • 特别容易打理并且快干。
  • 不含金属和皮革。
  • 重量轻,穿着特别舒适。
  • 面料由疏水性微纤维 Fashmo™ 和疏水性织物材料 CORDURA® 制成。防水和防污,耐断裂和磨损,透气。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加