咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于车削夹紧模块的顶爪 固定式
商品编号
361126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361126 100
361126 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
100mm
60mm
40mm
Xpent0
43.5mm
20mm
125mm
68.5mm
45mm
Xpent1-2
43.5mm
25mm
销售价 数量
 
6286.18
6580.25

商品详情

商品名称:用于车削夹紧模块的顶爪 固定式
商品编号:361126 125
应用

用于固定附加卡爪,编号 361140 − 361150。
技术说明

带涂层,经过硬化和研磨。
供货范围

包括固定螺栓。
提示

必须用于 180° 旋转的夹紧模块。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
属性
卡爪宽度 b
125mm
卡爪长度 l
68.5mm
卡爪高度 h
45mm
适合的颜色代码
Xpent1-2
长度 l1
43.5mm
高度 h1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加