咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基本导轨
商品编号
361115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361115 360
361115 360H
361115 440
361115 450
361115 520
361115 550
361115 650
361115 850
361115 1050
ZC 安装孔数量
宽度 B
系列
适合的颜色代码
重量
长度 L
高度 H
2
100mm
Xpent
Xpent0
8.5kg
362mm
40mm
100mm
Xpent
Xpent0
8.5kg
362mm
40mm
5
100mm
Xpent
Xpent0
10.5kg
442mm
40mm
5
125mm
Xpent
Xpent1-2
17kg
454mm
48mm
3
100mm
Xpent
Xpent0
12.5kg
522mm
40mm
3
125mm
Xpent
Xpent1-2
21kg
554mm
48mm
请垂询
125mm
Xpent
Xpent1-2
25kg
654mm
48mm
请垂询
125mm
Xpent
Xpent1-2
32kg
854mm
48mm
请垂询
125mm
Xpent
Xpent1-2
40kg
1054mm
48mm
销售价 数量
 
16542.55
16542.55
19538.61
19079.07
24299.18
24630.03
28637.00
39003.68
46944.10

商品详情

商品名称:基本导轨
商品编号:361115 850
可选附件

夹爪编号 361165、GARANT ZeroClamp 适配板编号 361170、夹紧螺栓编号 360025 规格尺寸 18M16 和规格尺寸 18M16/138。
适用于

夹紧模块编号 361105 − 361110。
提示

配套适用的 T 型槽螺母参见编号 375365。
从规格尺寸 650 起可按需提供 GARANT ZeroClamp 钻孔。
技术说明

整体硬化处理并打磨。激光刻度用于夹紧模块预定位。夹爪侧向槽和横向槽用于在机台上进行校准。
5 轴夹紧装置采用模块化组装。主要组成部份是夹紧模块编号 361105 − 361110、基础轨道编号 361115、螺杆编号 361119、螺杆延长件编号 361120 和顶爪编号 361123 − 361136。
技术参数
规格
零点夹紧系统
属性
ZC 安装孔数量
请垂询
宽度 B
125mm
系列
Xpent
适合的颜色代码
Xpent1-2
重量
32kg
长度 L
854mm
高度 H
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加