咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,灰色 VINTAGE Low ESD, S3 欧盟鞋码 44
商品编号
092230 44
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,灰色 VINTAGE Low ESD, S3 欧盟鞋码 44
商品编号:092230 44
抗静电:是
耐油且耐汽油的鞋底:是
产品类别:低帮安全鞋
系列:VINTAGE
安全鞋的欧盟尺码:44.0
整鞋防水:是
搭扣:鞋带
防护等级:S3
鞋型:低帮鞋
防滑:是
外层材料:牛皮
耐刺穿性:纺织物

更多参数>>

提示
库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 37 - 48 订货。

标准
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

供货范围
包括灰色的备用鞋带。

技术说明
现代安全鞋,古典设计。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 透气织物内衬 Bioactive,舒适调节脚部气候。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO 灰色。
  • TPU/PU 鞋底 L10,防滑。
  • ESD 装备。
  • 时尚、创新的安全鞋,采用复古设计。
  • 坚韧的牛皮。
  • 具有生物活性织物内衬,因此即使是长时间穿着,也可实现最佳透气性。
  • 钢盖
  • 不含金属的防护鞋头。
  • TPU/PU 鞋底具有高度的防滑性和穿着舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加