咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Safety Shoe Reaction XXT low 静电防护 S3
商品编号
092200 42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Safety Shoe Reaction XXT low 静电防护 S3
商品编号:092200 42
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色/灰色
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3S
安全鞋的欧盟尺码:42.0
鞋底特性:回弹鞋底
系列:REACTION
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
安全鞋 REACTION XXT 作为 ELTEN REACTION grey 的新款产品,采用经典的黑灰色。鞋底内芯由 BASF 的 Infinergy® 制成,在行走时为脚提供所需的能量,同时拥有非常好的减振特性。
  • 表面材料为牛皮。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • PU/PU 鞋底 WELLMAXX TRAINERS。
  • 耐磨的鞋尖保护。
  • ESD 装备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加