咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 trend, S1 欧洲鞋码 39
商品编号
092153 39
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 trend, S1 欧洲鞋码 39
商品编号:092153 39
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 蓝色
包头材料:钢
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:39.0
系列:uvex 2
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 FO SR

衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
采用运动设计的安全鞋,匹配尺寸广泛。尺寸 11。
  • 符合人体工程学的运动鞋底,由蓝色双密度聚氨酯制成,具有良好的防滑特性。
  • 创新型 uvex anti-twist 防扭伤鞋跟帮实现扭伤保护。
  • 防静电服装 (ESD)。
  • 反光元件保证更出色的可见性。

珊瑚绒面料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加