咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/白色 uvex 1 sport,S1P 欧盟鞋码 40
商品编号
092147 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/白色 uvex 1 sport,S1P 欧盟鞋码 40
商品编号:092147 40
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色/白色
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1P
安全鞋的欧盟尺码:40.0
系列:uvex 1
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

标准
EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
轻便、精巧的运动型安全鞋。由合成材料制成,适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。
  • 双密度聚氨酯运动鞋底,具有良好的防滑性。
  • 100% 无金属鞋头 – 形状符合解剖学设计,具有极佳的侧向稳定性。
  • ESD 装备。
  • 舒适型鞋垫配有水份输送系统和额外的减震后跟和前掌。

透气的织物面料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加