咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 uvex 1 x 护踝支撑,S3 欧盟鞋码 50
商品编号
092122 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 uvex 1 x 护踝支撑,S3 欧盟鞋码 50
商品编号:092122 50
耐刺穿性:纺织物
特性:耐燃油
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 红色
包头材料:合成
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S3
安全鞋的欧盟尺码:50.0
系列:uvex 1
产品类别:低帮安全鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

提示
还可按需提供 BOA 锁扣。

标准
EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S3L FO SC SR

衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。
  • 超纤面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。
  • 无缝设计,从而可避免出现受压处。
  • ESD 。

安全鞋,采用弹性鞋带和快速固定机构。
安全鞋,带中部和侧向脚部支撑,可完美地固定在鞋内。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加