咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀仪
商品编号
354210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀仪
商品编号:354210

技术说明

热胀仪,热胀位置带内置空气冷却。
最大可热胀工具长度 500 mm。
更换盘存放架。
应用

  • 用于取决于轮廓的空气冷却。

  • 令 HM 和 HSS 材质的刀柄向内 / 向外。

  • 收缩范围直径 3 − 32 mm。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加