咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SPEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122415 2,0-X(套装8件/套)
122415 3
122415 3,0-X(套装8件/套)
122415 3,1
122415 3,2
122415 3,3
122415 3,4
122415 3,5
122415 3,6
122415 3,7
122415 3,8
122415 3,9
122415 3,76-X(套装8件/套)
122415 4
122415 4,1
122415 4,2
122415 4,3
122415 4,4
122415 4,5
122415 4,7
122415 4,8
122415 4,9
122415 4,76-X(套装8件/套)
122415 5
122415 5,1
122415 5,2
122415 5,3
122415 5,4
122415 5,5
122415 5,6
122415 5,7
122415 5,8
122415 5,9
122415 6
122415 6,06-X(套装8件/套)
122415 6,1
122415 6,2
122415 6,3
122415 6,4
122415 6,5
122415 6,6
122415 6,7
122415 6,8
122415 6,9
122415 7
122415 7,01-X(套装8件/套)
122415 7,1
122415 7,2
122415 7,3
122415 7,4
122415 7,5
122415 7,6
122415 7,7
122415 7,8
122415 7,9
122415 8
122415 8,06-X(套装8件/套)
122415 8,1
122415 8,2
122415 8,3
122415 8,4
122415 8,5
122415 8,6
122415 8,7
122415 8,8
122415 9
122415 9,1
122415 9,3
122415 9,4
122415 9,5
122415 9,7
122415 9,8
122415 9,9
122415 10
122415 10,06-X(套装8件/套)
122415 10,1
122415 10,2
122415 10,3
122415 10,4
122415 10,5
122415 10,6
122415 10,7
122415 10,8
122415 10,9
122415 11
122415 11,1
122415 11,2
122415 11,3
122415 11,4
122415 11,5
122415 11,6
122415 11,7
122415 11,8
122415 11,9
122415 12
122415 12,06-X(套装8件/套)
122415 12,2
122415 12,5
122415 12,8
122415 13
122415 13,2
122415 13,5
122415 13,8
122415 14
122415 14,06-X(套装8件/套)
122415 14,2
122415 14,5
122415 14,8
122415 15
122415 15,2
122415 15,8
122415 16
122415 16,06-X(套装8件/套)
122415 16,2
122415 16,5
122415 16,8
122415 17
122415 17,5
122415 17,8
122415 18
122415 18,06-X(套装8件/套)
122415 18,2
122415 18,8
122415 19
122415 19,2
122415 19,5
122415 19,8
122415 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
详见对应单件商品参数
h7
3mm
h6
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
3.1mm
h6
2
62mm
20mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.2mm
h6
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.3mm
h6
2
62mm
20mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.4mm
h6
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
62mm
20mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.6mm
h6
2
62mm
20mm
14.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.7mm
h6
2
62mm
20mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.9mm
h6
2
66mm
24mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
4mm
h6
2
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
4.1mm
h6
2
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.3mm
h6
2
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.4mm
h6
2
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.5mm
h6
2
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.7mm
h6
2
66mm
24mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.9mm
h6
2
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
5mm
h6
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
5.1mm
h6
2
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.3mm
h6
2
66mm
28mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.4mm
h6
2
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.6mm
h6
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.7mm
h6
2
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.9mm
h6
2
66mm
28mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
6mm
h6
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
6.1mm
h6
2
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.4mm
h6
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.7mm
h6
2
79mm
34mm
24mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.9mm
h6
2
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7mm
h6
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
7.1mm
h6
2
79mm
41mm
30.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.2mm
h6
2
79mm
41mm
30.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.3mm
h6
2
79mm
41mm
30.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.4mm
h6
2
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
79mm
41mm
29.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.6mm
h6
2
79mm
41mm
29.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.7mm
h6
2
79mm
41mm
29.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
7.9mm
h6
2
79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
8mm
h6
2
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
8.1mm
h6
2
89mm
47mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.2mm
h6
2
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.3mm
h6
2
89mm
47mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.4mm
h6
2
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.6mm
h6
2
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.7mm
h6
2
89mm
47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.8mm
h6
2
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9mm
h6
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.1mm
h6
2
89mm
47mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.3mm
h6
2
89mm
47mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.4mm
h6
2
89mm
47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.7mm
h6
2
89mm
47mm
32.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
9.9mm
h6
2
89mm
47mm
32.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
10mm
h6
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
10.1mm
h6
2
102mm
55mm
39.9mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.2mm
h6
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.3mm
h6
2
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.4mm
h6
2
102mm
55mm
39.4mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.5mm
h6
2
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.6mm
h6
2
102mm
55mm
39.1mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.7mm
h6
2
102mm
55mm
39mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
10.9mm
h6
2
102mm
55mm
38.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11mm
h6
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.1mm
h6
2
102mm
55mm
38.4mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.2mm
h6
2
102mm
55mm
38.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.3mm
h6
2
102mm
55mm
38.1mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.4mm
h6
2
102mm
55mm
37.9mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.6mm
h6
2
102mm
55mm
37.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.7mm
h6
2
102mm
55mm
37.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
11.9mm
h6
2
102mm
55mm
37.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
12mm
h6
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
12.2mm
h6
2
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
12.5mm
h6
2
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
12.8mm
h6
2
107mm
60mm
40.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
13mm
h6
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
13.2mm
h6
2
107mm
60mm
40.2mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
13.8mm
h6
2
107mm
60mm
39.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
14mm
h6
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
14.2mm
h6
2
115mm
65mm
43.7mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
14.5mm
h6
2
115mm
65mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
14.8mm
h6
2
115mm
65mm
42.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
15mm
h6
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
15.2mm
h6
2
115mm
65mm
42.2mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
115mm
65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
16mm
h6
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
16.2mm
h6
2
123mm
73mm
48.7mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
16.5mm
h6
2
123mm
73mm
48.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
16.8mm
h6
2
123mm
73mm
47.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
17mm
h6
2
123mm
73mm
47.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
17.5mm
h6
2
123mm
73mm
46.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
17.8mm
h6
2
123mm
73mm
46.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
18mm
h6
2
123mm
73mm
46mm
18mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
18.2mm
h6
2
131mm
79mm
51.7mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
18.8mm
h6
2
131mm
79mm
50.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
19mm
h6
2
131mm
79mm
50.5mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
19.2mm
h6
2
131mm
79mm
50.2mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
19.5mm
h6
2
131mm
79mm
49.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
19.8mm
h6
2
131mm
79mm
49.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
20mm
h6
2
131mm
79mm
49mm
20mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
销售价 数量
 
0.00
914.14
0.00
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
0.00
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
0.00
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
914.14
0.00
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
0.00
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
942.59
0.00
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
1163.32
0.00
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
1656.30
0.00
2363.58
2363.58
2363.58
2363.58
2363.58
2363.58
2363.58
2363.58
0.00
3255.53
3255.53
3255.53
3255.53
3255.53
3255.53
3255.53
0.00
5183.15
5183.15
5183.15
5183.15
5183.15
5183.15
5183.15
0.00
6478.36
6478.36
6478.36
6478.36
6478.36
6478.36
6478.36

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SPEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122415 2,0-X(套装8件/套)

技术说明

专为高切削速度下使用而开发。非常适用于输入功率较低的机床和高转速机床。

  • 显著降低了切削力,通过专用刀刃构造实现。

  • 涂层有助于实现最佳的耐磨损性,即使是在加工温度很高的条件下也是如此。

  • 抛光排屑槽,有助于实现良好的排屑。


通过修长的横刃和特殊的 4刃带设计 ,有助于实现高定位精度和直线精度。优化了微观造型,从而提高了使用寿命和性能。

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122416 订货。
样式 HE:使用编号122415 + 129100HE 订货。

技术参数
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
最大钻深
4×D
顶角
135degrees
刀具材料
整体硬质合金
属性
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
参数
详见对应单件商品参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
应用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加