咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密镗头 ER
商品编号
237548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237548 ER25
237548 ER32
237548 ER40
接口
有效长度 L1
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
镗孔尺寸
ER25
65mm
237606 尺寸 1
CC..0602..
39.9mm - 51.1mm
ER32
75mm
237606 尺寸 1
CC..0602..
50.9mm - 67.1mm
ER40
85mm
237606 尺寸 2
CC.. 09T3
66.9mm - 87.1mm
销售价 数量
 
10017.59
10584.92
11330.56

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密镗头 ER
商品编号:237548 ER40
提示

精镗循环时注意 ±20° 切刃朝向!
应用

最好带有转位刀片,编号 237695 − 237698。
技术说明

内置锥套。与 ER 夹头方便连接。横向进给精度 0.002 mm(针对直径)。
提示
带适配器的转位刀片支架 (237531, 237534),用于扩展到 84.9 – 105.1mm 的直径范围。
带适配器的转位刀片支架 (237532, 237534),用于扩展到 104.9 – 134.1mm 的直径范围。
技术参数
内冷式
属性
接口
ER40
有效长度 L1
85mm
转位刀片螺栓
237606 尺寸 2
配套适用的转位刀片
CC.. 09T3
镗孔尺寸
66.9mm - 87.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加