咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀 2×D
商品编号
139680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139680 5X0,5
139680 6X0,75
139680 8X1
139680 10X1
139680 10X1,25
139680 12X1
139680 12X1,5
139680 14X1,5
139680 16X1,5
139680 18X1,5
139680 20X1,5
全牙型
公称直径 DC
内冷式
总长度 L
排屑槽数量
最大应用深度 LC
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
钻头直径
齿数 Z
4mm
55mm
3
10.25mm
6mm
36mm
10mm
M5×0.5
0.5mm
0.018mm
4mm
3
4.8mm
55mm
3
12.38mm
6mm
36mm
12mm
M6×0.75
0.75mm
0.02mm
4.8mm
3
5.95mm
60mm
3
16.5mm
6mm
36mm
16mm
M8×1
1mm
0.035mm
5.95mm
3
7.95mm
70mm
3
20.5mm
8mm
36mm
20mm
M10×1
1mm
0.035mm
7.95mm
3
7.95mm
70mm
3
20.6mm
8mm
36mm
20mm
M10×1.25
1.25mm
0.035mm
7.95mm
3
9.9mm
75mm
4
26.5mm
10mm
40mm
24mm
M12×1
1mm
0.04mm
7.95mm
4
9.9mm
75mm
4
26.2mm
10mm
40mm
24mm
M12×1.5
1.5mm
0.04mm
9.9mm
4
11.6mm
85mm
4
30.7mm
12mm
45mm
28mm
M14×1.5
1.5mm
0.045mm
11.6mm
4
11.95mm
85mm
4
33.7mm
12mm
45mm
32mm
M16×1,5
1.5mm
0.05mm
11.95mm
4
13.95mm
90mm
4
41.2mm
14mm
45mm
36mm
M18×1.5
1.5mm
0.05mm
13.95mm
4
15.95mm
90mm
4
41.2mm
16mm
48mm
40mm
M20×1.5
1.5mm
0.055mm
15.95mm
4
销售价 数量
 
2441.01
2678.63
2793.43
3047.25
3252.17
3767.95
4701.69
4701.89
5487.99
6012.26
6749.39

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:螺纹铣刀 2×D
商品编号:139680 8X1
技术说明

经过修正的螺纹牙型用于铣削加工精确的内螺纹,(必须保证稳定的装夹)。
技术说明
内部冷却液供给。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
螺纹种类
MF-LH
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
螺纹断面角
60degrees
属性
全牙型
公称直径 DC
5.95mm
内冷式
总长度 L
60mm
排屑槽数量
3
最大应用深度 LC
16.5mm
柄直径 Ds
6mm
柄长 Ls
36mm
螺纹深度
16mm
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.035mm
钻头直径
5.95mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加