咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 用于更换顶尖头
商品编号
320659
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320659 2
320659 3
320659 4
320659 5
L2
主体直径 D
外径 D1
最大径向偏差
最高转速
柄直径 D2
莫氏锥
适合的颜色代码
适用工件重量
长度 1
10mm
45mm
12mm
0.005mm
5000min-1
20mm
2
K12
100kg
43mm
12mm
60mm
14mm
0.005mm
4300min-1
24mm
3
K14
300kg
50mm
13mm
76mm
18mm
0.005mm
3200min-1
32mm
4
K18
350kg
58mm
14mm
96mm
24mm
0.005mm
2600min-1
42mm
5
K24
1100kg
72mm
销售价 数量
 
4525.70
4952.64
6182.26
10144.37
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 用于更换顶尖头
商品编号:320659 5
提示

通过反向转动更换扳手面上的插件。
可选附件

可以更换的顶尖,编号 320625 - 320631
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。
技术说明

  • 由淬透的工具钢制成的刀柄支撑式中心冲轴。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • 整个顶针经过硬化、打磨处理。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
L2
14mm
主体直径 D
96mm
外径 D1
24mm
最大径向偏差
0.005mm
最高转速
2600min-1
柄直径 D2
42mm
莫氏锥
5
适合的颜色代码
K24
适用工件重量
1100kg
长度 1
72mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加