咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号
320647
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320647 2
320647 3
320647 4
320647 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
32mm
0.005mm
8mm
15mm
6000min-1
74mm
2
150kg
29mm
34mm
0.005mm
8mm
15mm
6000min-1
74mm
3
300kg
29mm
43mm
0.005mm
10mm
20mm
6000min-1
86mm
4
700kg
36mm
58mm
0.005mm
12mm
30mm
4000min-1
116mm
5
1400kg
48mm
销售价 数量
 
3791.33
4030.42
5260.04
7685.12

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号:320647 5
应用

主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。
加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
技术说明

  • 轻型规格,采用细长壳体。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • MK 刀柄硬化和磨削处理。

加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
58mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 30° A
12mm
最大顶尖直径 60° A
30mm
最高转速
4000min-1
有效长度 B
116mm
莫氏锥
5
适用工件重量
1400kg
顶尖长度 C
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加