咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳工装裤 X1500 成衣尺寸 DE 110
商品编号
091845 110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳工装裤 X1500 成衣尺寸 DE 110
商品编号:091845 110
抗静电:否
防风:否
产品类别:保暖裤
规格尺寸 ES:C154
规格尺寸 NL:C154
规格尺寸 SE:C146
系列:X1500
规格尺寸 IT:C154
清洗:40 °C 彩色衣物
全棉:100% 聚酯
防水:否
透气:否

更多参数>>

提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。

技术说明
运动型裤子由 3 层软壳层压材料制成。防风防水且同时透气性高。在所有受力高的部位都加有 CORDURA® 护垫,特别耐磨。裤腿造型符合人体工程学,合身性更好。可调式裤脚可通过拉绳调节。
  • 两边的口袋和倾斜的前部口袋。
  • 指甲刀袋带有工具环,可沉入两边的口袋中。
  • 后臀兜带有叠褶。
  • 大腿口袋带有拉链。
  • 腿兜带有防水布料的笔袋和手机袋。
  • Cordura® 加固量尺兜,超宽。
  • 膝部兜带有两种不同的插入高度。
  • 组合膝盖垫 091495 和 091497,符合 EN 14404 的认证标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加