咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀 2×D
商品编号
139651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139651 M3
139651 M4
139651 M5
139651 M6
139651 M8
139651 M10
139651 M12
139651 M14
139651 M16
139651 M20
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
钻头直径
齿数 Z
2.4mm
6.25mm
42mm
2
4mm
28mm
6mm
M3
0.5mm
0.01mm
2.4mm
2
3.15mm
8.75mm
55mm
3
6mm
36mm
8mm
M4
0.7mm
0.012mm
3.15mm
3
4mm
10.8mm
55mm
3
6mm
36mm
10mm
M5
0.8mm
0.015mm
4mm
3
4.8mm
12.5mm
55mm
3
6mm
36mm
12mm
M6
1mm
0.02mm
4.8mm
3
5.95mm
16.85mm
60mm
3
6mm
36mm
16mm
M8
1.25mm
0.035mm
5.95mm
3
7.95mm
21.75mm
70mm
3
8mm
36mm
20mm
M10
1.5mm
0.035mm
7.95mm
3
9.9mm
27.1mm
75mm
4
10mm
40mm
24mm
M12
1.75mm
0.04mm
9.9mm
4
11.6mm
31mm
85mm
4
12mm
45mm
28mm
M14
2mm
0.045mm
11.6mm
4
11.95mm
35mm
85mm
4
12mm
45mm
32mm
M16
2mm
0.05mm
11.95mm
4
15.95mm
41.25mm
90mm
4
16mm
48mm
40mm
M20
2.5mm
0.055mm
15.95mm
4
销售价 数量
 
2127.36
2105.35
2260.89
2481.95
2703.12
2973.64
3505.66
4144.77
4963.94
6077.75

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:螺纹铣刀 2×D
商品编号:139651 M4
技术说明

经过修正的螺纹齿形,用于铣削精准的内螺纹(注意采取稳定的装夹方式)。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料
整体硬质合金
螺纹种类
M-LH
涂层
TiAlN
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
属性
全牙型
公称直径 DC
3.15mm
内冷式
切削刃长度 Lc
8.75mm
总长度 L
55mm
排屑槽数量
3
柄直径 Ds
6mm
柄长 Ls
36mm
螺纹深度
8mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.012mm
钻头直径
3.15mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加