咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206075 6/0,3
206075 6/1,0
206075 8/0,3
206075 8/1,0
206075 8/2,0
206075 10/0,3
206075 10/3,0
206075 12/1,5
206075 12/2,5
206075 12/4,0
206075 16/2,0
206075 16/2,5
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
120mm
80mm
6mm
30degrees
0.034mm
0.03mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
120mm
80mm
6mm
30degrees
0.034mm
0.03mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
130mm
90mm
8mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
130mm
90mm
8mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
130mm
90mm
8mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
150mm
110mm
10mm
30degrees
0.056mm
0.05mm
9.2mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
150mm
110mm
10mm
30degrees
0.056mm
0.05mm
9.2mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
160mm
115mm
12mm
30degrees
0.079mm
0.07mm
11mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm 2.5mm
12mm
12mm 12mm
1mm
0.6mm 0.6mm
12mm 12mm
160mm
115mm
12mm
30degrees
0.079mm 0.079mm
0.07mm 0.07mm
11mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
160mm
115mm
12mm
30degrees
0.079mm
0.07mm
11mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
200mm
140mm
16mm
30degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm 2.5mm
16mm 16mm
16mm 16mm
1mm
0.8mm
16mm
200mm
140mm 140mm
16mm
30degrees
0.1mm
0.09mm 0.09mm
15mm 15mm
2 2
销售价 数量
 
3137.34
3137.34
4419.41
4419.41
4419.41
7227.39
7227.39
9635.71
9635.71
9635.71
20377.39
20377.39

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206075 8/0,3
技术说明

带有最新一代 DLC 涂层 sp2
双重铲背 的侧向后角,刃尖圆角。
强化芯体保证了钻头特别坚固

公差:R1 = ±0.01 mm。
技术参数
涂层
DLC
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
e8
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.1×D,针对侧铣 -
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.3mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
130mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
90mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.045mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
2
应用
尼龙 66
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铝合金
适用
聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
湿,最大
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
湿,最小
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
空气
适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加