商品详情
- 商品名称:工作短裤 Service Plus 成衣尺寸 DE 62
- 商品编号:091764 62
- 透气:否
- 全棉:40% 聚酯 | 60% 棉
- 产品类别:Short
- 规格尺寸 ES:C62
- 规格尺寸 NL:C62
- 规格尺寸 SE:C58
- 特殊服务:纺织品精加工
- 系列:Service Plus
- 规格尺寸 IT:C62
- 清洗:60 °C 彩色衣物
- 大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
- 颜色:黑色 / 红色
更多参数>>
提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术说明
短裤,尤其适合温暖环境。
实用维修工装裤由特别
耐用的 Ripstop 面料组成。含棉量高,因此穿戴舒适性提高。低调的
反光设计提高辨识度。
- 侧兜。
- 后臀兜。
- 腿兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
- 塑料裆部拉链。
- 量尺兜,带实用刀架。