咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号
301362
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301362 M8X95
301362 M8X115
301362 M8X135
301362 M8X155
301362 M8X175
外径 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 d
螺纹 M
钻孔直径 D1
12.8mm
95mm
40mm
16mm
M8
8.5mm
12.8mm
115mm
60mm
16mm
M8
8.5mm
12.8mm
135mm
80mm
16mm
M8
8.5mm
12.8mm
155mm
100mm
16mm
M8
8.5mm
12.8mm
175mm
120mm
16mm
M8
8.5mm
销售价 数量
 
8069.73
8978.68
10042.82
10641.39
11328.65

商品详情

商品名称:整体硬质合金加长柄用于拧装铣刀
商品编号:301362 M8X95
应用
特别适合热涨夹头使用。标准钢制延长杆和 Densimet 延长杆是完美组合。
技术说明
整体硬质合金延长杆带有减振功能,刀杆公差 h6,又长又细的设计。
技术参数
内冷式
震动
减震
属性
外径 D
12.8mm
总长度 L
95mm
有效长度 L1
40mm
柄直径 d
16mm
螺纹 M
M8
钻孔直径 D1
8.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加