咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减震
商品编号
303050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303050 16
303050 22
303050 27
刀杆直径 d1
外径 D
铣刀杆长度 L4
16mm
38mm
17mm
22mm
48mm
19mm
27mm
58mm
21mm
销售价 数量
 
7685.12
7821.74
7958.37

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减震
商品编号:303050 27
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
可选附件

专用装夹扳手,编号 309840。
技术说明

  • 圆柱形。
  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

提示

其它规格请垂询。
技术参数
标准
DIN 6357
震动
减震
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 rpm 条件下
固定器
BT 40 A = 200
刀柄标准
DIN 69882-3 JIS B6339 ISO 7388-2 -
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 6µm
属性
刀杆直径 d1
27mm
外径 D
58mm
铣刀杆长度 L4
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加