咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定尺寸镗孔钻
商品编号
236677
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236677 9,8
236677 10,8
236677 11,8
236677 12,8
236677 13,8
236677 14,8
236677 15,8
236677 16,8
236677 17,8
236677 18,8
236677 19,8
236677 20,8
236677 21,8
236677 22,8
236677 23,8
236677 24,8
236677 25,8
236677 26,8
236677 27,8
236677 28,8
236677 29,8
236677 30,8
236677 31,8
公称直径 D
切刃数 Z
匹配的偏心轴套尺寸,编号 236679
总长度 L
悬伸长度 L1
最小直径 dmin
柄直径 DS h6
调整范围,带偏心件夹紧套
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
9.8
1
8
85mm
23mm
8.8mm
8mm
9.5mm - 10.3mm
269410(7IP;1.0 Nm)
260142 HB725
10.8
1
10
95mm
24mm
9.8mm
10mm
10.5mm - 11.3mm
269410(7IP;1.0 Nm)
260142 HB725
11.8
1
10
100mm
25mm
10.8mm
10mm
11.5mm - 12.3mm
269410(7IP;1.0 Nm)
260142 HB725
12.8
1
10
105mm
26mm
11.8mm
10mm
12.5mm - 13.3mm
269410(7IP;1.0 Nm)
260142 HB725
13.8
1
10
110mm
27mm
12.8mm
10mm
13.5mm - 14.3mm
269410(7IP;1.0 Nm)
260142 HB725
14.8
1
12
120mm
28mm
13.8mm
12mm
14.5mm - 15.3mm
269410(7IP;1.0 Nm)
260142 HB725
15.8
1
12
125mm
29mm
14.8mm
12mm
15.5mm - 16.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
16.8
1
16
133mm
30mm
15.8mm
16mm
16.5mm - 17.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
17.8
1
16
138mm
31mm
16.8mm
16mm
17.5mm - 18.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
18.8
1
16
143mm
32mm
17.8mm
16mm
18.5mm - 19.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
19.8
1
16
148mm
33mm
18.8mm
16mm
19.5mm - 20.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
20.8
1
16
154mm
34mm
19.8mm
16mm
20.5mm - 21.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
21.8
1
16
158mm
35mm
20.8mm
16mm
21.5mm - 22.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
22.8
1
20
165mm
36mm
21mm
20mm
22.5mm - 23.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
23.8
1
20
170mm
37mm
22mm
20mm
23.5mm - 24.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
24.8
1
20
175mm
38mm
23mm
20mm
24.5mm - 25.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
25.8
1
20
180mm
39mm
24mm
20mm
25.5mm - 26.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
26.8
1
20
185mm
40mm
25mm
20mm
26.5mm - 27.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
27.8
1
20
190mm
41mm
26mm
20mm
27.5mm - 28.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
28.8
1
20
195mm
42mm
27mm
20mm
28.5mm - 29.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
29.8
1
20
195mm
43mm
28mm
20mm
29.5mm - 30.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
30.8
1
25
195mm
44mm
29mm
25mm
30.5mm - 31.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
31.8
1
25
195mm
45mm
30mm
25mm
31.5mm - 32.3mm
269440(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
销售价 数量
 
1550.35
1550.35
1550.35
1550.35
1550.35
1612.58
1612.58
1913.48
1913.48
1913.48
1913.48
1913.48
1913.48
2330.58
2330.58
2330.58
2330.58
2330.58
2330.58
2330.58
2330.58
2976.50
2976.50

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:固定尺寸镗孔钻
商品编号:236677 9,8
提示

钻孔直径不能小于直径 Dmin
应用

与偏心夹紧套配合使用可在预钻孔或者铸孔上镗孔至公称直径,编号 236679。
用于标准 ISO 转位刀片 CC..0602。
技术参数
柄类型
DIN 1835 A
内冷式
产品类别
转位刀片钻头
属性
公称直径 D
9.8
切刃数 Z
1
匹配的偏心轴套尺寸,编号 236679
8
总长度 L
85mm
悬伸长度 L1
23mm
最小直径 dmin
8.8mm
柄直径 DS h6
8mm
调整范围,带偏心件夹紧套
9.5mm - 10.3mm
转位刀片螺栓套件
269410(7IP;1.0 Nm)
配套适用的转位刀片
260142 HB725
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加