咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拧入式热涨刀柄转接头 细
商品编号
301397
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301397 M10X8
301397 M12X10
301397 M16X8
301397 M16X10
301397 M16X12
加长件直径 D3
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
最大拧紧扭矩
直径 D2
螺纹 M
长度 L
18.5mm
21mm
8mm
55mm
40Nm
15mm
M10
37mm
23mm
24mm
10mm
60mm
60Nm
18mm
M12
38mm
30mm
21mm
8mm
60mm
80Nm
15mm
M16
42mm
30mm
24mm
10mm
60mm
80Nm
18mm
M16
42mm
30mm
24mm
12mm
60mm
80Nm
18mm
M16
42mm
销售价 数量
 
1031.10
1099.00
1183.97
1183.97
1183.97

商品详情

商品名称:拧入式热涨刀柄转接头 细
商品编号:301397 M10X8
技术说明

高耐热钢材,一体式刀具长度调整机构,超细长设计,用于高速钢和硬质合金。
应用

可灵活用于对精度和圆跳动要求高的场合,例如配合延长杆使用时。
技术参数
内冷式
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
加长件直径 D3
18.5mm
外径 D
21mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
55mm
最大拧紧扭矩
40Nm
直径 D2
15mm
螺纹 M
M10
长度 L
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加