咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT ER 夹紧螺母 用于精密夹头
商品编号
309617
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309617 16
309617 20
309617 25
309617 32
309617 40
外径 D
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
适用于 ER
33.5mm
20.6mm
54Nm
M24×1
16mm
38mm
22.6mm
80Nm
M28×1
20mm
44mm
24mm
101Nm
M34×1.5
25mm
51.8mm
26mm
136Nm
M42×1
32mm
61.9mm
29mm
169Nm
M52×1
40mm
销售价 数量
 
886.82
1027.74
1041.08
1041.08
1272.42
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT ER 夹紧螺母 用于精密夹头
商品编号:309617 16

适用于

精密 ER 弹簧夹套夹头编号 300642、300643、302843、302844、305523、305524。
可选附件

ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
带有光滑涂层表面,滚珠轴承。较小的摩擦系数,更高的夹持力。
提示

刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!

技术说明
带有六边 SW 25。
技术参数
标准
DIN 6499 D
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
外径 D
33.5mm
总长度 L
20.6mm
最大拧紧扭矩
54Nm
螺纹
M24×1
适用于 ER
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加