咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤 成衣尺寸 DE 50
商品编号
091720 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示紧腰裤 成衣尺寸 DE 50
商品编号:091720 50
颜色:橙色/海军蓝
成衣尺寸 DE:50
材料基重 / 布料密度:240
标准:EN ISO 20471 | EN 14404
全棉:35% 聚丙烯 | 35% 棉
清洗:适合工业洗涤 | 70 °C 彩色衣物
EN 20471(警告反射条):等级 1
产品类别:警告防护裤子
性别:男式

更多参数>>

提示
Blakläder 警告防护服,W 类,经过组合认证。

标准
经认证符合 EN ISO 20471,级别 1。

技术说明
警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料,防水上浆。颜色和外形特别稳定。适合工业洗涤。
  • 后兜带有叠褶。
  • 实用的腿部口袋,设有钢笔和手机隔层。
  • 可拆式证件袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加