咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套
商品编号
302135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302135 3
302135 4
302135 5
302135 6
302135 8
夹紧直径 D1
直径 D
3mm
12mm
4mm
12mm
5mm
12mm
6mm
12mm
8mm
12mm
销售价 数量
 
1956.95
1956.95
1956.95
1956.95
1956.95

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:开槽缩径套
商品编号:302135 3
适用于

HD 夹头的夹紧直径为 ⌀ 12 mm。
技术说明

带内冷缝。
应用

  • 用于钻孔、铰孔、铣削和刀具刃磨。
  • 用于夹紧缩径刀具。
  • 同心度 ±5 µm (当 3×d 时的系统精度)。
  • 同心度 ±2 µm (用于变径套)。
  • 在直接夹紧时获得更高的夹紧力。

技术参数
内冷式
属性
夹紧直径 D1
3mm
直径 D
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加