咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆
商品编号
273915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273915 25
273915 32
中心偏差 L3
刀片尺寸 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓
17.5mm
11.5mm
250mm
30.5mm
25mm
279815 13
23mm
15mm
250mm
40mm
32mm
279815 13
销售价 数量
 
2609.77
2887.67

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆
商品编号:273915 32
提示

针对右手刀架配套使用左手刀片,针对左手刀架配套使用右手刀片。
技术参数
应用形式
左向
属性
中心偏差 L3
23mm
刀片尺寸 L2
15mm
总长度 L
250mm
最小预钻孔直径 Dmin
40mm
柄直径 Ds
32mm
转位刀片螺栓
279815 13
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加