咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽刀杆
商品编号
273911
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273911 12
273911 16
273911 20
273911 25
作用宽度 L4
刀柄规格
总长度 L
转位刀片螺栓
16.2mm
12mm
100mm
279815 13
20.2mm
16mm
125mm
279815 13
25.2mm
20mm
125mm
279815 13
30.2mm
25mm
150mm
279815 13
销售价 数量
 
1387.53
1387.53
1488.10
1587.39

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽刀杆
商品编号:273911 25
提示

针对右手刀架配套使用右手刀片,针对左手刀架配套使用左手刀片。
技术参数
内冷式
应用形式
左向
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
30.2mm
刀柄规格
25mm
总长度 L
150mm
转位刀片螺栓
279815 13
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加