咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Longsleeve ACCELERATE 男女通用尺码 3XL
商品编号
091586 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Longsleeve ACCELERATE 男女通用尺码 3XL
商品编号:091586 3XL
颜色:天蓝色/深蓝色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:195
男女通用尺码:3XL
全棉:40% 聚酯 | 60% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:ACCELERATE
产品类别:长袖打底衫

更多参数>>

技术说明
采用时尚设计且贴合身形,实现 ACCELERATE 系列长袖衫的动作灵活性。精梳棉吸收潮气,穿着舒适。长袖衫的颈部接缝采用圆形领口,使用柔性材料处理且不会影响穿戴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加