咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
edding 8881 笔芯 6 件套
商品编号
085017 8702112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:edding 8881 笔芯 6 件套
商品编号:085017 8702112
插式卡子:否
适合的材料:金属|木材|塑料|硬纸板|瓷砖
制造商名称:8881
盖罩可换插:否
耐溶剂:否
最大线条粗细:3.0
最小线条粗细:1.0
书写颜色:石墨
组套内含:6
笔尖可收回:否
防紫外线:是
防水:否

更多参数>>

供货范围
  • 6 支石墨芯

技术说明
6 件套石墨芯。用于在粗糙和光滑的表面上进行精确标记,例如木材、塑料、纸板、金属和瓷砖。可更换笔芯的直径为 2.8 mm。可从光滑表面上去除。耐光。笔芯在最高 40°C 下存放。

技术说明
适用于 edding 8880 深孔木工记号笔的替换芯(编号 085017 规格尺寸 8702112)。

​​​​​​​可通过拧下 edding 8880 深孔木工记号笔后端的按钮轻松更换 edding 8881 替换芯。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加