咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 Berkeley 成衣尺寸 DE 44
商品编号
091581 44
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:裤子 Berkeley 成衣尺寸 DE 44
商品编号:091581 44
颜色:黑色
标准服装:UV 标准 801 | Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:44
材料基重 / 布料密度:270
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适用于工业清洗
系列:INDUSTRY
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

描述
采用预成型裤腿,贴合性符合人体工程学。
  • 同步拉链。
  • 前部口袋和后臀兜,带盖及隐蔽式揿钮。
  • 腿部口袋带盖和隐蔽式揿钮。
  • 加固量尺兜。

提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。

技术说明
Mascot® INDUSTRY。经典的工业工作服系列,单色,带对比色缝线。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。为工业清洗系统研制。可提供不同颜色和衣料品质。
裤子,腰部带有皮带环和方便取放的前兜。
  • 腿部经过预制,符合人体工程学。
  • 带袋盖和隐藏式按扣的后兜和腿部口袋。
  • 裤腰系有 D 形环。
  • 加固量尺兜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加