咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克 ACCELERATE 男女通用尺码 M
商品编号
091580 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳夹克 ACCELERATE 男女通用尺码 M
商品编号:091580 M
透气:否
颜色:天蓝色/深蓝色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:280
男女通用尺码:M
防风:否
全棉:100% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物
产品类别:Softshell 上衣
性别:通用款

更多参数>>

技术说明
舒适的软壳夹克通过内侧的抓绒层保暖身体,同时也保持透气性。反光效果确保提升醒目性。
  • 正面拉链带内侧防风条。
  • 内兜。
  • 带拉链的胸兜。
  • 前部口袋配拉链。
  • 袖子配有松紧带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加