咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明小隔板 配套适用的抽屉类型 150-03/04
商品编号
963252 150-03/04
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:透明小隔板 配套适用的抽屉类型 150-03/04
商品编号:963252 150-03/04
宽度:135
高度:57
配套适用的箱体/盒体/抽屉类型:150-03/04
产品类别:抽屉隔板

更多参数>>

提示
抽屉单元(编号 963251,规格尺寸 40)的抽屉可以配套分隔板(编号 963252 规格尺寸 150−01、150−02 和 150−03/04)。

适用于
抽屉,编号 963253。

适用于
抽屉单元,编号 963251,规格尺寸 8、16 和 40。

Supplied with table use
分隔片数量: 16 件

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加