咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克 达姆施塔特 男女通用尺码 L
商品编号
091542 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季夹克 达姆施塔特 男女通用尺码 L
商品编号:091542 L
抗静电:否
防水:否
产品类别:冬季夹克
系列:达姆施塔特
清洗:40 °C 彩色衣物
全棉:3% 弹性纤维 | 97% 聚酯
双头拉链:否
防风:否
隐藏式密封条:否
透气:否
男女通用尺码:L
带反光材料(可见性良好):否

更多参数>>

技术说明
透气的冬季夹克,防风帽可拆下,采用 CLIMASCOT® 隔热材料。预成型衣袖和加长背部保证舒适贴合。防风防水。
  • 拉链带内置防风雨条。
  • 胸部口袋和内袋配拉链。
  • 手腕处采用隐蔽式罗纹袖口。
  • 手臂和背部设有反光元素。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加