商品详情
- 商品名称:连体工装裤 Augsburg 成衣尺寸 DE 58
- 商品编号:091477 58
- 颜色:蓝黑色 / 紫蓝色
- 标准服装:UV 标准 801 | Oeko-Tex 标准 100
- 成衣尺寸 DE:58
- 材料基重 / 布料密度:270
- 标准:EN 14404
- 全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
- 清洗:60 °C 彩色衣物 | 适用于工业清洗
- 系列:UNIQUE
- 产品类别:工装裤
- 性别:男式
更多参数>>
描述
采用预成型裤腿,大腿内侧和裆部有增强护垫,贴合性符合人体工程学。
- 同步拉链。
- 前部口袋和加固后裤袋。
- 腿部口袋带手机袋,带盖和隐蔽式揿钮。
- 侧袋和量尺兜。
- CORDURA® 增强式膝部口袋,带盖。可从上部够到护膝。
- EN 14404 认证,包含膝盖软垫编号 091809 在内。
提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
连体工装裤,矢车菊蓝/黑蓝色颜色组合,参见编号 091479。
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。
技术说明
Mascot® UNIQUE。符合人体工学设计的工作服系列,其细节进过缜密构思,涵盖广泛的产品范围,拥有不同的颜色、尺寸和衣料材质。三层的双行密针线缝令其尤为坚韧结实。
连体工装裤,带可调式吊带和可调节的腰带。
- 内置袋,带尼龙搭扣。
- 采用对比色的带盖胸部口袋,搭配集成式笔袋和手机袋。