咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 刀头 E 型
商品编号
231690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231690 10
231690 11
231690 15
231690 18
231690 20
231690 24
231690 26
231690 30
231690 33
圆柱头 DIN 螺钉
系列
适用于通孔直径
锪孔直径
M5
HiPer-Drill
5.5mm
10mm
M6
HiPer-Drill
6.6mm
11mm
M8
HiPer-Drill
9mm
15mm
M10
HiPer-Drill
11mm
18mm
M12
HiPer-Drill
13.5mm
20mm
M14
HiPer-Drill
15mm
24mm
M16
HiPer-Drill
17mm
26mm
M18
HiPer-Drill
19mm
30mm
M20
HiPer-Drill
21mm
33mm
销售价 数量
 
2027.34
2055.63
2197.13
2460.86
2649.23
3007.40
3337.84
3866.03
4243.48

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 刀头 E 型
商品编号:231690 33
提示

其他尺寸承索。切削参数针对的是 5×D 基础刀杆。
应用

适用于符合 DIN-ISO 273 的螺栓通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H、J 和 K 型中等规格的锪孔。
适用于符合 DIN 912、6912、7984 以及 ISO 1207(DIN 84)的螺栓。
技术说明

研磨加工呈棱形的刀片,确保了精确的定位和稳定的装夹。
类型 E 180° 的钻头带 142° 定心顶尖和保护倒角,0.5 mm。
技术参数
类型
HB7530
属性
圆柱头 DIN 螺钉
M20
系列
HiPer-Drill
适用于通孔直径
21mm
锪孔直径
33mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加