咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 3 个夹紧面的短型钻头 HSS-E
商品编号
113001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
113001 1
113001 1,5
113001 1,6
113001 2
113001 2,5
113001 3
113001 3,3
113001 3,5
113001 4
113001 4,2
113001 4,5
113001 5
113001 5,5
113001 6
113001 6,5
113001 6,8
113001 7
113001 7,5
113001 8
113001 8,5
113001 9
113001 9,5
113001 10
113001 10,2
113001 10,5
113001 11
113001 11,5
113001 12
113001 12,5
113001 13
113001 13,5
113001 14
113001 14,5
113001 15
113001 15,5
113001 16
113001 17
113001 18
113001 19
113001 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
顶角
h8
1mm
2
26mm
6mm
4.5mm
1mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
1.5mm
2
32mm
9mm
6.8mm
1.5mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
1.6mm
2
34mm
10mm
7.6mm
1.6mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
2mm
2
38mm
12mm
9mm
2mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
2.5mm
2
43mm
14mm
10.3mm
2.5mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
46mm
16mm
11.5mm
3mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.3mm
2
49mm
18mm
13.1mm
3.3mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
52mm
20mm
14.8mm
3.5mm
DIN 1897
0.03mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
55mm
22mm
16mm
4mm
DIN 1897
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.2mm
2
55mm
22mm
15.7mm
4.2mm
DIN 1897
0.05mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
58mm
24mm
17.3mm
4.5mm
DIN 1897
0.05mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
62mm
26mm
18.5mm
5mm
DIN 1897
0.05mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
66mm
28mm
19.8mm
5.5mm
DIN 1897
0.05mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 1897
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.5mm
2
70mm
31mm
21.3mm
6.5mm
DIN 1897
0.07mm/rev
130degrees
h8
6.8mm
2
74mm
34mm
23.8mm
6.8mm
DIN 1897
0.07mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
74mm
34mm
23.5mm
7mm
DIN 1897
0.07mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
74mm
34mm
22.8mm
7.5mm
DIN 1897
0.07mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
79mm
37mm
25mm
8mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
79mm
37mm
24.3mm
8.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
84mm
40mm
26.5mm
9mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
9.5mm
2
84mm
40mm
25.8mm
9.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
89mm
43mm
28mm
10mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
10.2mm
2
89mm
43mm
27.7mm
10.2mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
10.5mm
2
89mm
43mm
27.3mm
10.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
11mm
2
95mm
47mm
30.5mm
11mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
11.5mm
2
95mm
47mm
29.8mm
11.5mm
DIN 1897
0.1mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
102mm
51mm
33mm
12mm
DIN 1897
0.16mm/rev
130degrees
h8
12.5mm
2
102mm
51mm
32.3mm
12.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
102mm
51mm
31.5mm
13mm
DIN 1897
0.16mm/rev
130degrees
h8
13.5mm
2
107mm
54mm
33.3mm
9.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
0.16mm/rev
130degrees
h8
14mm
2
107mm
54mm
33mm
9.5mm
DIN 1897 DIN 1897
0.16mm/rev
0.16mm/rev
130degrees
h8
14.5mm
2
111mm
56mm
34.3mm
9.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
0.16mm/rev
130degrees
h8 h8
15mm
2
111mm
56mm
33.5mm
9.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
0.16mm/rev
130degrees
h8
15.5mm
2
111mm
56mm
32.8mm
9.5mm
DIN 1897
0.16mm/rev
0.16mm/rev
130degrees
h8 h8
16mm
2
115mm
58mm
34mm
9.5mm 9.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
0.2mm/rev
130degrees 130degrees
h8
17mm
2
119mm
60mm
34.5mm 34.5mm
12.5mm 12.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees
h8 h8
18mm
2 2
123mm 123mm
62mm
35mm
12.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees 135degrees
h8
19mm
2
127mm
64mm
35.5mm 35.5mm
12.5mm
DIN 1897
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees 135degrees
h8
20mm 20mm
2
131mm
66mm 66mm
36mm
12.5mm
DIN 1897 DIN 1897
0.2mm/rev
0.2mm/rev
135degrees
销售价 数量
 
43.26
48.76
51.24
51.24
56.15
56.15
67.14
67.14
81.68
81.68
86.32
89.21
95.05
102.73
109.26
118.50
119.55
124.11
140.14
148.53
159.01
169.99
186.17
189.76
195.23
213.15
235.82
306.67
327.08
353.29
412.19
439.98
489.03
524.93
588.76
619.88
1157.83
1184.04
1213.56
1324.71

商品详情

商品名称:带 3 个夹紧面的短型钻头 HSS-E
商品编号:113001
技术说明

稳定且坚固的短型钻头,带增大的钻芯直径。刃形磨削,具有较高的径向跳动精度。精确顶尖磨削。柄部附加带有 3 个装夹面,用于在 3 卡爪夹头中使用。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
刀柄
三装夹面柄部
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
型号
N
内冷式
属性
应用
铜锌合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加