首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
工作服
工作夹克衫
工作裤
毛衣、运动衫、风帽套衫
衬衫
Polo 衫
T 恤
内衣
短袜
帽子
工作服附件
连体服
套装
工作裤
弹力工装裤 WX2? 英寸尺寸 33
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
弹力工装裤 WX2? 英寸尺寸 33
商品编号
091385 33
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
PORTWEST®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
工作夹克衫
工作裤
毛衣、运动衫、风帽套衫
衬衫
Polo 衫
T 恤
内衣
短袜
帽子
工作服附件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
PLANAM
KÜBLER
BLAKLÄDER®
HELLY HANSEN®
MASCOT
PORTWEST®
HB Protective Wear
热销
1
多功能扳手 Twinkey?
¥403.04
最近浏览
清空
弹力工装裤 WX2? 英寸尺寸 33
¥404.79 元
起
附件,用于 GARANT Uni Line Tower M 型号 PURPLE
¥840.25 元
起
T 恤衫 ACCELERATE 男女通用尺码 3XL
¥450.31 元
起
L料号 型号 9551
¥182.80 元
起
梅开扳手 扳手开口度 16 mm
¥202.89 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:弹力工装裤 WX2? 英寸尺寸 33
商品编号:091385 33
颜色:深蓝色
材料基重 / 布料密度:245
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:WX2
产品类别:工装裤
性别:男式
服装尺寸,英寸:33
更多参数>>
技术说明
采用纤薄设计的 WX2™ 系列大部分由
再生聚酯
制成。许多有针对性地放置的
弹性成分
与结实的布料相结合,确保持久舒适穿着和较高的活动自由度。
斜纹布料制成的结实的
弹力工装裤
通过有针对性地放置
弹力内衬
提供较高的活动自由度。
10 个口袋提供足够的收纳空间。
腿部有大口袋,方便取用。
由网布制成的透气口袋,增加透气性。
可延长下摆。
规格参数
颜色
深蓝色
材料基重 / 布料密度
245
全棉
65% 聚酯 | 35% 棉
清洗
40 °C 彩色衣物
系列
WX2
产品类别
工装裤
性别
男式
服装尺寸,英寸
33
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订