咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季外套 NORIT 男女通用尺码 2XL
商品编号
091306 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季外套 NORIT 男女通用尺码 2XL
商品编号:091306 2XL
抗静电:否
透气:否
背部的拉伸褶皱:否
颜色:黑色
材料基重 / 布料密度:245
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:2XL
隐藏式密封条:否
防水:否
防风:否
双头拉链:否
全棉:100% 聚酯

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
NORIT 系列工作服采用时尚经典的设计和穿着舒适的材质,突显日常适用性。凭借丰富的衣物功能,NORIT 工作服可用于各种不同的领域。
冬季外套不仅透气,还防水防风。所有接缝均已封贴,袖子、肩膀和背部均设有黑色反光元件,确保更加醒目。衣领带有抓绒内衬,风帽有不同的调节选项。
  • 侧袋和胸兜带拉链。
  • 隐蔽式前拉链。
  • 内兜。
  • 腰部带有抽绳。
  • 可调式袖口带有尼龙搭扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加