咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
307533
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307533 3
307533 4
307533 5
307533 6
307533 8
307533 10
307533 12
307533 16
307533 20
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
73mm
50mm
3mm
9mm
16.7mm
73mm
50mm
4mm
10mm
17.7mm
73mm
50mm
5mm
11mm
18.7mm
73mm
50mm
6mm
12mm
20.4mm
74mm
50mm
8mm
14mm
22.4mm
74mm
50mm
10mm
16mm
24.5mm
75mm
50mm
12mm
18mm
26.6mm
71.5mm
50mm
16mm
24mm
31.5mm
72mm
50mm
20mm
28mm
35.5mm
销售价 数量
 
9495.39
9495.39
9495.39
8743.97
8743.97
8743.97
8743.97
10571.32
10571.32

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:307533 8
优点

  • 耐高温全封闭系统,也即不再需要钎焊的压块。
  • 理想的减震特性。
  • 可传递的扭矩高,由此确保工艺可靠性。

技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。

供货范围

包含六角十字扳手。
应用

主要针对模具行业。
其中需要减小轮廓干扰
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹紧刀柄公差为 h6 的刀具。
可选附件

缩径套编号 302135 – 302180。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 63 A = 120
切削加工策略
HSC HPC -
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
L2
74mm
外径 D
50mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
直径 D3
22.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加