咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Hi5 高进给量铣刀
商品编号
213110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213110 42/3
213110 50/4
213110 52/4
213110 63/5
213110 66/5
213110 80/6
213110 100/8
213110 125/10
主偏角 κ
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D3
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
90degrees
3
42mm
16mm
50mm
2.2mm
22.7mm
219889(20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
4
50mm
22mm
40mm
2.2mm
30.6mm
219889(20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
4
52mm
22mm
40mm
2.2mm
32.6mm
219889(20IP,5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
5
63mm
27mm
50mm
2.2mm
43.6mm
219889(20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
5
66mm
27mm
50mm
2.2mm
46.6mm
219889(20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
6
80mm
32mm
50mm
2.2mm
60.6mm
219889(20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
8
100mm
32mm
50mm
2.2mm
80.78mm
219889 (20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
90degrees
10
125mm
40mm
63mm
2.2mm
105.85mm
219889 (20IP;5.7 Nm)
POMX 10T5..
销售价 数量
 
5705.80
6419.04
6516.29
6921.53
7067.42
8347.99
10212.10
15237.10

商品详情

商品名称:Hi5 高进给量铣刀
商品编号:213110 42/3

描述

功率强大的柔性切削高进给量铣刀。
不等分的刃距带来极高的运行平稳性。
也可用于半精加工。
5 切刃转位刀片,成本优势显著。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP

技术参数
柄类型
带有安装孔
内冷式
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
属性
主偏角 κ
90degrees
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
42mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
2.2mm
直径 D3
22.7mm
转位刀片螺栓套件
219889(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
POMX 10T5..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加