咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于车床回转顶尖
商品编号
320625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320625 1
320625 2
320625 3
320625 4
320625 5
320625 6
外径 D
小顶尖直径 D1
扳手开口度
有效长度 L1
柄直径 d
顶角
14mm
4mm
12mm
32mm
12mm
30degrees 60degrees
14mm
12mm
20mm
12mm
60degrees
17mm
14mm
23mm
12mm
60degrees
28mm
13mm
17mm
23mm
12mm
60degrees
20mm
10mm
22mm
17mm
12mm
60degrees
14mm
4mm
12mm
15mm
12mm
60degrees
销售价 数量
 
502.07
420.15
464.59
623.35
785.58
502.07

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:用于车床回转顶尖
商品编号:320625 6
适用于

车床回转顶尖编号 320615,编号 320617,编号 320659 规格尺寸 2,编号 321265 规格尺寸 3,编号 321335 规格尺寸 2。
技术说明

  • 通过不同外形基于相同的支承工具而实现高灵活性。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。
  • 磨损后更换快速而经济。

属性
外径 D
14mm
小顶尖直径 D1
4mm
扳手开口度
12mm
有效长度 L1
15mm
柄直径 d
12mm
顶角
60degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加