咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SEKR 1203 AFTN
商品编号
213933
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SEKR 1203 AFTN
商品编号:213933

提示

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。

技术参数
类型
HB8520
应用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加