咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Coolmax 男女通用尺码 L
商品编号
090247 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 Coolmax 男女通用尺码 L
商品编号:090247 L
颜色:墨水色
制造商名称:编号287 HAKRO T 恤衫 COOLMAX®
材料基重 / 布料密度:130
男女通用尺码:L
全棉:100% 聚酯
清洗:30 °C 洗涤
系列:Function Coolmax
特殊服务:纺织品精加工
产品类别:T 恤衫
性别:通用款

更多参数>>

技术说明
功能性运动款 T 恤,由凉爽型功能性纤维 COOLMAX® PRO 制成,用于极端负荷情况。由于向外透湿快,因此快干且调温。高透气性和加长背部确保舒适穿戴。防异味。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加