咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Camapur Cut 627+ 手套规格 9
商品编号
094476 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Camapur Cut 627+ 手套规格 9
商品编号:094476 9
切削类型:多用途
含油条件下的抓握:一般
产品类别:防割手套
防割等级:B
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:Camapur®
EN 388:4341X
编织技术:13G
手套规格:9
应用:可重复使用
载体材料:HPPE

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Camapur® Cut 627+。柔性割伤保护手套,适合在干燥和略微油滑的工作环境下进行装配工作。带有较薄的 PU 涂层,佩戴舒适性高,透气性得到改善。即使部件略微带油,也能可靠抓握。特别适合有中等割伤危险的装配工作和钢板加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加