咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203056 5
203056 6
203056 8
203056 10
203056 12
203056 16
203056 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
3.5mm
13mm
62mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm
4.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
4.2mm
13mm
62mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.5mm
4
0.2mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
5.6mm
19mm
68mm
32mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
7mm
22mm
80mm
40mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
8.4mm
26mm
93mm
48mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4
0.4mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
11.2mm
32mm
108mm
56mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
0.5mm
2
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
14mm
38mm
126mm
70mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
565.24
565.24
751.28
1132.42
1691.38
3211.24
5354.86

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203056 8
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 0.7×D 情况下可以采用最大的进给参数实现满槽铣削,同时保证理想的稳定性。
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.25×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
型号
N
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
内冷式
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
0 / −0.03
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加