咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超细长型弹簧夹套
商品编号
309563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309563 2
309563 3
309563 4
309563 5
309563 6
公称夹紧直径 d
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
销售价 数量
 
1072.46
935.82
935.82
935.82
935.82
  • 商品详情

商品详情

商品名称:超细长型弹簧夹套
商品编号:309563 6
技术说明

整体硬化和研磨加工。特别细长的设计。弹簧夹头通过一道螺纹从后面穿过夹头,直达楔座。由于无需使用夹紧螺母,减小干扰轮廓
适用于

特别细长的弹簧夹套夹头,编号 300782、300783、300784、300786、304972、304973、304974、304976。
技术参数
总长度 L
36mm
外径 D
9.6mm
属性
公称夹紧直径 d
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加