咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作转椅,内置泡沫塑料, 带底脚滑垫,矮款
商品编号
965031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作转椅,内置泡沫塑料, 带底脚滑垫,矮款
商品编号:965031
标准

DIN 68877
技术说明

符合人体工程学的工作转椅采用同步技术
座椅和靠背的柔软的整体泡沫易于保养,可擦拭,坚固耐用且耐弱酸和弱碱以及机械影响。
椅面(宽×深):470×450 mm。
靠背高度:600 mm。
靠背调节范围:60 mm。
座椅深度调节:40 mm。
承重能力:120 kg。
高而窄的靠背为手臂提供了活动自由。
技术说明
Advertisement
  • 符合人体工程学的功能设计。
  • 腰部支撑。
  • 同步技术。
  • 高而窄的靠背为手臂提供了活动自由。
  • 五臂状铝合金支脚。

技术参数
高度调整范围
490mm - 630mm
椅子承重
120kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加