咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
清洁抹布 颜色 YELLOW
商品编号
089190 YELLOW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:清洁抹布 颜色 YELLOW
商品编号:089190 YELLOW
规格:优质抛光布
宽度:360
适合于清洁:是
颜色:黄色
湿润:是
重量:37
长度:360.0
材料:聚酯-尼龙
通过与食品接触的认证:否
产品类别:抛光布

更多参数>>

应用
用于各类表面上的清洁和抛光作业,例如铬、不锈钢、塑料、玻璃等。具有非常理想的吸水性能。特别适用于带有涂装的表面。抛光残留物清除后不会起毛,也不会残留任何痕迹,另外,在表面上也不会造成任何微小划痕。

技术说明
采用获得专利的纤维组合,由聚酯和尼龙纤维构成。和传统清洁布相比,吸收油脂和污垢的能力超出达 100 倍。可以洗涤,最高温度 95 °C;尺寸为 360×360 mm;可以配合或者不配合化学品使用。适合干式、浸湿或者湿式清洁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加