咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED-CRI 蓄电池工作照明灯 MULTIMATCH R
商品编号
081514 MULTI-R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED-CRI 蓄电池工作照明灯 MULTIMATCH R
商品编号:081514 MULTI-R
蓄电池种类:锂离子
ATEX 区域:无
供电:蓄电池驱动
总宽度:155.0
总长度-浮点型:165.0
重量:820.0
IP 保护等级:IP 67
照明时间_范围起始:1.0
照明时间_范围结束:10.0
光通量_范围起始:120.0
光通量_范围结束:1200.0
CRI 值:95

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

供货范围
配套提供充电电缆。

技术说明
COLOUR MATCH。特种 LED,CRI 值极高,保证了理想的显色以及极长的 LED 使用寿命。特别适合各类涂装作业,抛光作业,清洁作业和准备工作。专门为涂装车间使用而设计。玻璃透镜可以更换,并且能够耐抗各类溶剂,包括在日常清洁的情况下。

技术说明
MULTIMATCH R. 是高效且便携的蓄电池驱动的工作照明灯,具有无级 CCT 扫描功能。背面显示
电池容量和剩余运行时间。集成型调节脚,适合直接安装至 Scangrip Stativ 081252 1.35-3。
带无级 CCT 扫描功能。启动后,照明灯将以整个色谱范围扫描物体表面。可随时锁定。特别适合检测涂漆瑕疵。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加