咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动曲杆压力机 型号 16
商品编号
086760 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动曲杆压力机 型号 16
商品编号:086760 16
压头安装孔:15 H 7
短冲程长度_范围起始:0.0
型号:16
DIN 650 T 形槽:2 件,规格尺寸 10
台面 深度:230
台面宽度:325
长冲程长度_范围结束:58.0
长冲程长度_范围起始:0.0
短冲程长度_范围结束:25.0
高度,不包括手柄:710
幅度:160
底面 深度:420

更多参数>>

应用
用于压印,铆接,压合和冲压作业,以及弯折,压制和压接。

颜色
浅灰色 RAL 7035。

提示
气动辅助型手摇压力机可以编号 086761 通过在线商店提供。

技术说明
采用可以更换的肘节杆栓,通过不同的行程实现不同的压力(参见表格)。

技术说明
稳定的空心铸铁机体,带有大尺寸的底面。底脚带有 4 个钻孔,可以固定到工作台等设施上。压力机的支承滑槽可以贴合在棱形导卫上运行,并且可以进行高度调整。除此以外,可以借助调节螺钉,将压力机行程(推杆行程)设定在所需要的行程高度上。在支承台上,设置有 10 毫米的 T 型槽,用于安装工件装夹工装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加